TMSS - XUSZWPE075 Beskyt,skjerm til 750 mm - XUSZWPE075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 795 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061381
Elnummer
4306887
Leverandørens varenummer
XUSZWPE075
Typebeskrivelse
4306887
Lengde:
795 mm
Bredde:
0 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 750 mm


