TMSS - XUSZWPE105 Beskyt,skjerm til 1050 mm - XUSZWPE105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1095 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061343
Elnummer
4306889
Leverandørens varenummer
XUSZWPE105
Typebeskrivelse
4306889
Lengde:
1095 mm
Bredde:
0 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 1050 mm


