TMSS - XUSZWPE120 Beskyt,skjerm til 1200 mm - XUSZWPE120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1245 mm
Bredde - 29,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119618878
Elnummer
4306890
Leverandørens varenummer
XUSZWPE120
Typebeskrivelse
4306890
Lengde:
1245 mm
Bredde:
29,4 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 1200 mm