TMSS - XUSZWPE135 Beskyt.skjerm til 1359 mm - XUSZWPE135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1395 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061329
Elnummer
4306891
Leverandørens varenummer
XUSZWPE135
Typebeskrivelse
4306891
Lengde:
1395 mm
Bredde:
0 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 1350 mm


