TMSS - XUSZWPE150 Beskyt,skjerm til 1500 mm - XUSZWPE150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1545 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061312
Elnummer
4306892
Leverandørens varenummer
XUSZWPE150
Typebeskrivelse
4306892
Lengde:
1545 mm
Bredde:
0 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 1500 mm