Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TMSS - XUSZWPE180 Beskyt,skjerm til 1800 mm - XUSZWPE180

KopierKopier
TMSS - XUSZWPE180 Beskyt,skjerm til 1800 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1845 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916061299

Elnummer

4306894

Leverandørens varenummer

XUSZWPE180

Typebeskrivelse

4306894

Lengde:

1845 mm

Bredde:

0 mm

Beskyttende skjerm til lysgardiner 1800 mm