TMSS - XUVH0312 Gfl.fotocell, integrert forst. - XUVH0312

KopierKopier
TMSS - XUVH0312 Gfl.fotocell, integrert forst.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gaffelbredde - 30 mm

  • Maks utgangsstrøm - 150 mA

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916032107

Elnummer

4300616

Leverandørens varenummer

XUVH0312

Typebeskrivelse

4300616

Gaffelbredde:

30 mm

Maks utgangsstrøm:

150 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Min objektstørrelse:

2 mm

Gaffeldybde:

40 mm

Nominell koblingsavstand:

30 mm

Maks koblingsavstand:

30 mm

Med tidsfunksjon:

nei

Med reflektor:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Installasjonsprosedyre:

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type strømtilkobling:

Kabel, radial

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Sensorens bredde:

14 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

59 mm

Sensorens lengde:

68 mm

Tastefunksjon:

Lysfølsom

Materiale i optisk flate:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

150 mA

Min. reflektoravstand:

0 mm

Reaksjonstid:

0,5 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0 m

Omkoblingsfrekvens:

1000 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

0 V

Spenningstype:

AC/DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Feilindikering på forhånd:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Uten

Bølgelengde for sensor:

0 nm

Lystype:

Infrarødt lys

Lys-spot:

0 mm²

AWG-nummer:

0

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Omgivelsestemperatur:

-5...55 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Gaffelfotocelle Sender/Mottaker PNP 2m kabel