TMSS - XUVK0252S Gfl.fotocell etikett infrarød - XUVK0252S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gaffelbredde - 2 mm
Maks utgangsstrøm - 100 mA
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110732900
Elnummer
4394166
Leverandørens varenummer
XUVK0252S
Typebeskrivelse
Givere optiske
Gaffelbredde:
2 mm
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Min objektstørrelse:
2 mm
Gaffeldybde:
50 mm
Nominell koblingsavstand:
2 mm
Maks koblingsavstand:
2 mm
Med tidsfunksjon:
nei
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
2
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Type bryterutgang:
PNP/NPN
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Sensorens bredde:
20 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
20 mm
Sensorens lengde:
90 mm
Tastefunksjon:
Lysavhengig
Materiale i optisk flate:
Glass
Kapslingsmateriale:
Metall
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Min. reflektoravstand:
0 mm
Reaksjonstid:
0,1 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
25000 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Spenningstype:
AC/DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Feilindikering på forhånd:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Uten
Bølgelengde for sensor:
0 nm
Lystype:
Infrarødt lys
Lys-spot:
0 mm²
AWG-nummer:
0
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...55 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V


