TMSS - XUYAFPCO946S FORSTERKER PLASTFIBER M8PLUGG - XUYAFPCO946S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 12...24 V
Maks utgangsstrøm - 40 mA
Nominell operasjonsradius - 0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119010009
Elnummer
4394187
Leverandørens varenummer
XUYAFPCO946S
Typebeskrivelse
Givere optiske
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Maks utgangsstrøm:
40 mA
Nominell operasjonsradius:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Type bryterutgang:
PNP/NPN
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Med avstengingsfunksjon:
nei
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Forsterkerens bredde:
13 mm
Forsterkerens høyde:
30 mm
Forsterkerens lengde:
60 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Indikering:
Andre
Installasjonsprosedyre:
Andre
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Laserbeskyttelsesklasse:
Andre
Tomgangsstrøm:
0 mA
Lystype:
Andre
Omkoblingsfrekvens:
1000 Hz
Omgivelsestemperatur:
0...60 °C
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Andre
Med tidsfunksjon:
nei
AWG-nummer:
0


