TMSS - XUYPCCO929LSP KONTRAST LASER FOTOCELLE Sn=15 - XUYPCCO929LSP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Kontakt, M8
Konstruksjonstype kapsling - Andre
Maks utgangsstrøm - 100 mA
Nominell operasjonsradius - 150 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119009843
Elnummer
4394241
Leverandørens varenummer
XUYPCCO929LSP
Typebeskrivelse
Givere optiske
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Nominell operasjonsradius:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Med avstengingsfunksjon:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Sensorens bredde:
12 mm
Sensorens høyde:
32 mm
Sensorens lengde:
20 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Laserbeskyttelsesklasse:
Klasse 2
Tomgangsstrøm:
25 mA
Lystype:
Laserdiode, rødt lys
Lys-spot:
0 mm²
Med fiberoptisk forbindelse:
nei
Omkoblingsfrekvens:
5000 Hz
Omgivelsestemperatur:
-20...60 °C
Med utbyttingslinse:
nei
Materiale i optisk flate:
Plast
Kapslingsmateriale:
Andre
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Andre
Med tidsfunksjon:
nei
AWG-nummer:
0