Utgått

TMSS - XUYPSCO929L1SP LASER BAKGRUNNSAVBL. Sn=6cm - XUYPSCO929L1SP

KopierKopier
TMSS - XUYPSCO929L1SP LASER BAKGRUNNSAVBL. Sn=6cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringsområde - 10...60 mm

  • Nominell koblingsavstand - 60 mm

  • Maks utgangsstrøm - 30 mA

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M8

  • Type bryterutgang - PNP/PNP

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119009850

Elnummer

4394250

Leverandørens varenummer

XUYPSCO929L1SP

Typebeskrivelse

Givere optiske

Justeringsområde:

10...60 mm

Nominell koblingsavstand:

60 mm

Maks utgangsstrøm:

30 mA

Type strømtilkobling:

Kontakt, M8

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

12...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Sensoravstand:

10...60 mm

Triangulering:

Bakgrunnsnedtoning

Feilindikering på forhånd:

nei

Med tidsfunksjon:

nei

Maks koblingsavstand:

60 mm

Med reflektor:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang -10 V ... 10 V:

nei

Med annen analogutgang:

nei

Installasjonsprosedyre:

Andre

Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:

nei

Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:

nei

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type bryterelement:

Programmerbar/konfigurerbar

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 0

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Sensorens bredde:

20 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

32 mm

Sensorens lengde:

12 mm

Tastefunksjon:

Lysfølsom

Materiale i optisk flate:

Plast

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

30 mA

Min. reflektoravstand:

0 mm

Omgivelsestemperatur:

-20...60 °C

Reaksjonstid:

1 ms

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

0 m

Omkoblingsfrekvens:

1000 Hz

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

1

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Laserbeskyttelsesklasse:

Klasse 2

Bølgelengde for sensor:

0 nm

Lystype:

Flerfarge-LED

Lys-spot:

0 mm²

AWG-nummer:

0

Materiale i kabeldeksel:

Andre

Med omstartsperre:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

LASER BAKGRUNNSAVBL. Sn=6cm