TMSS - XUZB11 Reflekstape f/pol.refleks L=1M - XUZB11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Refleksbånd
Høyde - 1000 mm
Bredde - 25 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061176
Elnummer
4307155
Leverandørens varenummer
XUZB11
Typebeskrivelse
4307155
Form:
Refleksbånd
Høyde:
1000 mm
Bredde:
25 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
Ja
Med gjengebolter:
nei
Reflekstape for polarisert refleks L=1m kabel


