Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

TMSS - XUZC16 REFLEKSBRIKKE Ø16 MM - XUZC16

KopierKopier
TMSS - XUZC16 REFLEKSBRIKKE Ø16 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Høyde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916061145

Elnummer

4318910

Leverandørens varenummer

XUZC16

Typebeskrivelse

4318910

Form:

Rund

Høyde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Ytre diameter:

16 mm

Antall festehull:

0

Selvklebende montering:

nei

Med gjengebolter:

nei

Refleksbrikke Ø16 mm for fotocelle