TMSS - XUZC31 REFLEKSBRIKKE Ø31 MM - XUZC31
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Høyde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Ytre diameter - 31 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061084
Elnummer
4318912
Leverandørens varenummer
XUZC31
Typebeskrivelse
4318912
Form:
Rund
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Ytre diameter:
31 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Refleksbrikke Ø31 mm for fotocelle


