TMSS - XUZC50CR Refleksbrikke 50 x 50 mm IP69K - XUZC50CR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Kvadratisk
Høyde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061053
Elnummer
4320349
Leverandørens varenummer
XUZC50CR
Typebeskrivelse
4320349
Form:
Kvadratisk
Høyde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Reflektor IP69 rustfritt ECOLB IP69K


