Utgått

TMSS - XX230A32PA00M12 Ultralyd Ø30 Sn=8m 2 PNP NO - XX230A32PA00M12

KopierKopier
TMSS - XX230A32PA00M12 Ultralyd Ø30 Sn=8m 2 PNP NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP/PNP

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Justerbar avstand - 300...8000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119022699

Elnummer

4308160

Leverandørens varenummer

XX230A32PA00M12

Typebeskrivelse

4308160

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Justerbar avstand:

300...8000 mm

Måleområde lengde:

300...8000 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

300 mm

Sensorens bredde:

44 mm

Sensorens høyde:

44 mm

Sensorens lengde:

118 mm

Sensorens diameter:

30 mm

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

100 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

-20...60 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

2,54 %

Omkoblingsfrekvens:

75000 Hz

Spenningstype:

AC/DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø30 Sn=8m 2 PNP NO M12 plugg 24VDC