TMSS - XX512A2NAM8 Ultralyd Ø12 Sn=6-100mm NPN - XX512A2NAM8

KopierKopier
TMSS - XX512A2NAM8 Ultralyd Ø12 Sn=6-100mm NPN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M8

  • Type bryterutgang - NPN/NPN

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Justerbar avstand - 6,4...102 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916079904

Elnummer

4347092

Leverandørens varenummer

XX512A2NAM8

Typebeskrivelse

4347092

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M8

Type bryterutgang:

NPN/NPN

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Justerbar avstand:

6,4...102 mm

Måleområde lengde:

6,4...102 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

6,4 mm

Sensorens bredde:

12 mm

Sensorens høyde:

12 mm

Sensorens lengde:

50 mm

Sensorens diameter:

12 mm

Installasjonsprosedyre:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

25 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

-20...65 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,7 %

Omkoblingsfrekvens:

125 Hz

Spenningstype:

AC/DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø12 Sn=6-100mm M08 plugg NPN