TMSS - XX512A2PAM8 Ultralyd Ø12 Sn=6-100mm PNP - XX512A2PAM8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M8
Type bryterutgang - PNP/PNP
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand - 6,4...102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916079898
Elnummer
4347091
Leverandørens varenummer
XX512A2PAM8
Typebeskrivelse
4347091
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand:
6,4...102 mm
Måleområde lengde:
6,4...102 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
6,4 mm
Sensorens bredde:
12 mm
Sensorens høyde:
12 mm
Sensorens lengde:
58 mm
Sensorens diameter:
12 mm
Installasjonsprosedyre:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
25 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-20...65 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,7 %
Omkoblingsfrekvens:
125 Hz
Spenningstype:
AC/DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0


