TMSS - XX518A1KAM12 Ultralyd Ø18 Sn=25-150mm PN/NP - XX518A1KAM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP/NPN
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand - 19...152 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110277531
Elnummer
4354237
Leverandørens varenummer
XX518A1KAM12
Typebeskrivelse
Givere andre
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP/NPN
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand:
19...152 mm
Måleområde lengde:
25...152 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
19 mm
Sensorens bredde:
18 mm
Sensorens høyde:
18 mm
Sensorens lengde:
74 mm
Sensorens diameter:
18 mm
Installasjonsprosedyre:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
60 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,7 %
Omkoblingsfrekvens:
80 Hz
Spenningstype:
AC/DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0


