TMSS - XX518A3PAM12 Ultralyd Ø18 Sn=5-500mm PNP - XX518A3PAM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP/PNP
Måleområde lengde - 51...508 mm
Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget
Matespenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110974645
Elnummer
4347045
Leverandørens varenummer
XX518A3PAM12
Typebeskrivelse
4347045
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Måleområde lengde:
51...508 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Type analog utgang:
Andre
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Blindsone:
51 mm
Sensorens bredde:
18 mm
Sensorens høyde:
18 mm
Sensorens lengde:
77,6 mm
Sensorens diameter:
18 mm
Justerbar avstand:
51...508 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
40 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-20...65 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
1,27 %
Omkoblingsfrekvens:
40 Hz
Spenningstype:
AC/DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0