Utgått

TMSS - XX630A3NCM12 Ultralyd Ø30 Sn=8m NPN - XX630A3NCM12

KopierKopier
TMSS - XX630A3NCM12 Ultralyd Ø30 Sn=8m NPN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - NPN/NPN

  • Type bryterelement - Andre

  • Justerbar avstand - 300...8000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110704099

Elnummer

4347089

Leverandørens varenummer

XX630A3NCM12

Typebeskrivelse

4347089

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

NPN/NPN

Type bryterelement:

Andre

Justerbar avstand:

300...8000 mm

Måleområde lengde:

300...8000 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

300 mm

Sensorens bredde:

44 mm

Sensorens høyde:

44 mm

Sensorens lengde:

118 mm

Sensorens diameter:

30 mm

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

50 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

-20...60 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

2,54 %

Omkoblingsfrekvens:

2 Hz

Spenningstype:

AC/DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø30 Sn=8m M12 plugg NPN