TMSS - XX7K1A2PAM12 Ultralyd flat 50-250mm PNP - XX7K1A2PAM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP
Måleområde lengde - 51...254 mm
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Matespenningsområde - 12...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110704181
Elnummer
4347082
Leverandørens varenummer
XX7K1A2PAM12
Typebeskrivelse
4347082
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP
Måleområde lengde:
51...254 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Matespenningsområde:
12...24 V
Type analog utgang:
Andre
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Blindsone:
51 mm
Sensorens bredde:
16 mm
Sensorens høyde:
30 mm
Sensorens lengde:
74 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Justerbar avstand:
51...254 mm
Installasjonsprosedyre:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
60 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,7 %
Omkoblingsfrekvens:
80 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0