TMSS - XX7V1A1NAM12 Ultralyd Ø18 50-500mm NPN - XX7V1A1NAM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - NPN
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand - 51...508 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916079744
Elnummer
4347081
Leverandørens varenummer
XX7V1A1NAM12
Typebeskrivelse
4347081
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
NPN
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand:
51...508 mm
Måleområde lengde:
51...508 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
51 mm
Sensorens bredde:
18 mm
Sensorens høyde:
44 mm
Sensorens lengde:
60 mm
Sensorens diameter:
18 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
40 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-20...65 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
1,27 %
Omkoblingsfrekvens:
40 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0