TMSS - XX8D1A1NAM12 Ultralydgiver 80X80 NPN NO - XX8D1A1NAM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - NPN
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand - 100...1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119029940
Elnummer
4347657
Leverandørens varenummer
XX8D1A1NAM12
Typebeskrivelse
4347657
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
NPN
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand:
100...1000 mm
Måleområde lengde:
100...1000 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
100 mm
Sensorens bredde:
83 mm
Sensorens høyde:
80 mm
Sensorens lengde:
34 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
60 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
0...70 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,9 %
Omkoblingsfrekvens:
70 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0