TMSS - XX930A2A1M12 Ultralydgiver M30 24V analog - XX930A2A1M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - 0 V ... 10 V
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - Andre
Type bryterelement - Andre
Justerbar avstand - 120...2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119052276
Elnummer
4347662
Leverandørens varenummer
XX930A2A1M12
Typebeskrivelse
4347662
Type analog utgang:
0 V ... 10 V
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
Andre
Type bryterelement:
Andre
Justerbar avstand:
120...2000 mm
Måleområde lengde:
120...2000 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
15...24 V
Blindsone:
120 mm
Sensorens bredde:
35 mm
Sensorens høyde:
35 mm
Sensorens lengde:
85 mm
Sensorens diameter:
30 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Analog
Tomgangsstrøm:
80 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
0 mA
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,9 %
Omkoblingsfrekvens:
0 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0