TMSS - XXR12A8KAM8 Ultralydgiver M18 Mott.24V - XXR12A8KAM8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M8
Type bryterutgang - PNP/NPN
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916080269
Elnummer
4347667
Leverandørens varenummer
XXR12A8KAM8
Typebeskrivelse
4347667
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M8
Type bryterutgang:
PNP/NPN
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand:
0...0 mm
Måleområde lengde:
0...200 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
200 mm
Sensorens bredde:
12 mm
Sensorens høyde:
12 mm
Sensorens lengde:
50 mm
Sensorens diameter:
12 mm
Installasjonsprosedyre:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
50 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-20...65 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0 %
Omkoblingsfrekvens:
125 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0