TMSS - XXT12A8M8 Ultralydgiver M18 Send.24V - XXT12A8M8

KopierKopier
TMSS - XXT12A8M8 Ultralydgiver M18 Send.24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M8

  • Type bryterutgang - Andre

  • Type bryterelement - Andre

  • Justerbar avstand - 0...0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916080108

Elnummer

4347679

Leverandørens varenummer

XXT12A8M8

Typebeskrivelse

4347679

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M8

Type bryterutgang:

Andre

Type bryterelement:

Andre

Justerbar avstand:

0...0 mm

Måleområde lengde:

0...200 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

200 mm

Sensorens bredde:

12 mm

Sensorens høyde:

12 mm

Sensorens lengde:

50 mm

Sensorens diameter:

12 mm

Installasjonsprosedyre:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

50 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

0 mA

Omgivelsestemperatur:

-20...65 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,79 %

Omkoblingsfrekvens:

0 Hz

Spenningstype:

DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere M18 sender 24V