TMSS - XXV18B1NBL5 Ultralydgiver Ø18 Metall nc N - XXV18B1NBL5

KopierKopier
TMSS - XXV18B1NBL5 Ultralydgiver Ø18 Metall  nc N

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kabel

  • Type bryterutgang - NPN

  • Type bryterelement - Normalt lukket kontakt (NC)

  • Justerbar avstand - 0...0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916101599

Elnummer

4318889

Leverandørens varenummer

XXV18B1NBL5

Typebeskrivelse

4318889

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kabel

Type bryterutgang:

NPN

Type bryterelement:

Normalt lukket kontakt (NC)

Justerbar avstand:

0...0 mm

Måleområde lengde:

3...50 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

3 mm

Sensorens bredde:

18 mm

Sensorens høyde:

18 mm

Sensorens lengde:

65 mm

Sensorens diameter:

18 mm

Installasjonsprosedyre:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

15 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

200 mA

Omgivelsestemperatur:

0...60 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

1,5 %

Omkoblingsfrekvens:

80 Hz

Spenningstype:

DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Messing

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø18 Metall NC kontakt NPN 5m kabel,føleavstand Sn=50mm