TMSS - XXV18B1PBL2 Ultralydgiver Ø18 Metall nc P - XXV18B1PBL2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kabel
Type bryterutgang - PNP
Type bryterelement - Normalt lukket kontakt (NC)
Justerbar avstand - 0...0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916080023
Elnummer
4318896
Leverandørens varenummer
XXV18B1PBL2
Typebeskrivelse
4318896
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kabel
Type bryterutgang:
PNP
Type bryterelement:
Normalt lukket kontakt (NC)
Justerbar avstand:
0...0 mm
Måleområde lengde:
3...50 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
3 mm
Sensorens bredde:
18 mm
Sensorens høyde:
18 mm
Sensorens lengde:
65 mm
Sensorens diameter:
18 mm
Installasjonsprosedyre:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
15 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
200 mA
Omgivelsestemperatur:
0...60 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
1,5 %
Omkoblingsfrekvens:
80 Hz
Spenningstype:
DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Messing
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0


