TMSS - XY2CE1A450 SNORENDEBRYTER - XY2CE1A450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall betjeningsretninger - 0
Maks lengde trekkesnor - 70 m
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916065860
Elnummer
4318373
Leverandørens varenummer
XY2CE1A450
Typebeskrivelse
4318373
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall betjeningsretninger:
0
Maks lengde trekkesnor:
70 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Rød
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C


