TMSS - XY2CE2A296 Snortrekknødstopp 2NO + 2NC - XY2CE2A296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Antall betjeningsretninger - 0
Maks lengde trekkesnor - 70 m
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916065587
Elnummer
4311700
Leverandørens varenummer
XY2CE2A296
Typebeskrivelse
4311700
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Antall betjeningsretninger:
0
Maks lengde trekkesnor:
70 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Rød
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C


