TMSS - XY2CE5A270 Snornødstopp høyre 2XNC - XY2CE5A270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall betjeningsretninger - 0
Maks lengde trekkesnor - 0 m
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916065181
Elnummer
4307788
Leverandørens varenummer
XY2CE5A270
Typebeskrivelse
4307788
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall betjeningsretninger:
0
Maks lengde trekkesnor:
0 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Snortrekknødstopp høyre 2XNC


