TMSS - XY2CH13290H29 Snortrekknødstopp 30m 2NC+NO M - XY2CH13290H29
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 2
Antall betjeningsretninger - 0
Maks lengde trekkesnor - 30 m
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916064665
Elnummer
4300647
Leverandørens varenummer
XY2CH13290H29
Typebeskrivelse
4300647
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
2
Antall betjeningsretninger:
0
Maks lengde trekkesnor:
30 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Rød
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C


