TMSS - XY2CZ1015 KABEL DIA=5 2 L=15 5M - XY2CZ1015

KopierKopier
TMSS - XY2CZ1015 KABEL DIA=5 2 L=15 5M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Trekkabel

  • Lengde - 15,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916063880

Elnummer

4301762

Leverandørens varenummer

XY2CZ1015

Typebeskrivelse

4301762

Type tilbehør/reservedel:

Trekkabel

Lengde:

15,5 m

Kabel diameter=5,2 L=15,5m