Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TMSS - XY2CZ523 Wireklemme f/3 2mm wire - XY2CZ523

KopierKopier
TMSS - XY2CZ523 Wireklemme f/3 2mm wire

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kabelfeste

  • Lengde - 0 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916063729

Elnummer

4318392

Leverandørens varenummer

XY2CZ523

Typebeskrivelse

4318392

Type tilbehør/reservedel:

Kabelfeste

Lengde:

0 m

Wireklemme f/3 2m kabelm wire metall