TMSS - XZCB4L0025 Kabel PvR, 4 X 0.5 mm2, 25m - XZCB4L0025

KopierKopier
TMSS - XZCB4L0025 Kabel PvR, 4 X 0.5 mm2, 25m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 0 mm

  • Dybde - 0 mm

  • Materiale - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916070185

Elnummer

4303575

Leverandørens varenummer

XZCB4L0025

Typebeskrivelse

4303575

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

Høyde:

0 mm

RAL-nummer:

0

KABEL 4 x 0 5mm TYPE PvR 25m kabelel