TMSS - XZCC12FCM80B Kabel M12 Hun 90° 8 poler - XZCC12FCM80B

KopierKopier
TMSS - XZCC12FCM80B Kabel M12 Hun 90° 8 poler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • Antall powerkontakter - 0

  • Antall styrekontakter - 0

  • For kabel med utvendig diameter - 7...7 mm

  • Type kapsling - Vinklet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916070079

Elnummer

4306896

Leverandørens varenummer

XZCC12FCM80B

Typebeskrivelse

4306896

Kontaktutførelse:

Stift

Antall powerkontakter:

0

Antall styrekontakter:

0

For kabel med utvendig diameter:

7...7 mm

Type kapsling:

Vinklet

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Stikkoblingens tverrsnitt:

12 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

18

Antall datakontakter:

8

Merkestrøm In:

3 A

Omgivelsestemperatur:

-40...85 °C

Merkespenning:

0 V

Kapslingsbelegg:

Uten

Materiale gjengeringer:

Andre

Type låsemekanisme:

Uten

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

Andre

Min. antall innstikksykluser:

0

Skjermet:

nei

Med statusindikering:

nei

Kabel med M12 tilkobling, Hun 90°, 8 poler med skrueterminaler