TMSS - XZCC20FDM30B Plugg 1/2 20UNF/3 hun rett met - XZCC20FDM30B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall powerkontakter - 0
Antall styrekontakter - 0
For kabel med utvendig diameter - 7...7 mm
Type kapsling - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916069899
Elnummer
4321339
Leverandørens varenummer
XZCC20FDM30B
Typebeskrivelse
4321339
Kontaktutførelse:
Stift
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
0
For kabel med utvendig diameter:
7...7 mm
Type kapsling:
Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0...75 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Stikkoblingens tverrsnitt:
12,7 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
18
Antall datakontakter:
3
Merkestrøm In:
4 A
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0...75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0...75 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...75 mm²
Kapslingsbelegg:
Uten
Materiale gjengeringer:
Andre
Type låsemekanisme:
Uten
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67K
Min. antall innstikksykluser:
0
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei


