TMSS - XZCC23FMDP120S Pluggkit M23/12 hun+han rett p - XZCC23FMDP120S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Type kapsling - Rett
Gjengestørrelse M - 23
Antall datakontakter - 12
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119016254
Elnummer
4347482
Leverandørens varenummer
XZCC23FMDP120S
Typebeskrivelse
4347482
Kontaktutførelse:
Kontakt
Type kapsling:
Rett
Gjengestørrelse M:
23
Antall datakontakter:
12
Type strømtilkobling:
Andre
Kapslingsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei
Pluggkit M23/12 hun+han rett p