TMSS - XZCC8FCM30S Plugg M8/3 hun vinkel metall l - XZCC8FCM30S

KopierKopier
TMSS - XZCC8FCM30S Plugg M8/3 hun vinkel metall l

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Stift

  • For kabel med utvendig diameter - 9,5...9,5 mm

  • Type kapsling - Vinklet

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0...0,25 mm²

  • Type strømtilkobling - Loddetilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916069806

Elnummer

4354241

Leverandørens varenummer

XZCC8FCM30S

Typebeskrivelse

4354241

Kontaktutførelse:

Stift

For kabel med utvendig diameter:

9,5...9,5 mm

Type kapsling:

Vinklet

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0...0,25 mm²

Type strømtilkobling:

Loddetilkobling

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Stikkoblingens tverrsnitt:

8 mm

Gjengemål metrisk (M.).:

12

Antall datakontakter:

3

Merkestrøm In:

4 A

Omgivelsestemperatur:

-40...85 °C

Merkespenning:

60 V

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0...0,25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0...0,25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...0,25 mm²

Kapslingsbelegg:

Uten

Materiale gjengeringer:

Andre

Type låsemekanisme:

Uten

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Med jordleder:

nei

Beskyttelsesgrad (IP), montert:

IP67K

Skjermet:

nei

Med statusindikering:

nei

Plugg M8/3 hun vinkel Metall l