TMSS - XZCE13M785M Gjennomf. 7/8 16UN han PG13,5 - XZCE13M785M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Stift
Antall powerkontakter - 5
Antall styrekontakter - 5
For kabel med utvendig diameter - 0...0 mm
Type kapsling - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916069677
Elnummer
4354250
Leverandørens varenummer
XZCE13M785M
Typebeskrivelse
4354250
Kontaktutførelse:
Stift
Antall powerkontakter:
5
Antall styrekontakter:
5
For kabel med utvendig diameter:
0...0 mm
Type kapsling:
Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
1...1 mm²
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Stikkoblingens tverrsnitt:
0 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
13,5
Antall datakontakter:
5
Merkestrøm In:
4 A
Omgivelsestemperatur:
-25...80 °C
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...1 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...1 mm²
Kapslingsbelegg:
Uten
Materiale gjengeringer:
Andre
Type låsemekanisme:
Uten
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP67
Min. antall innstikksykluser:
0
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei


