TMSS - XZCP1041L5 Plugg/kabel M8/4p hun vinkel 5 - XZCP1041L5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M8
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Kabellengde - 5 m
Materiale i kabeldeksel - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110762938
Elnummer
4321376
Leverandørens varenummer
XZCP1041L5
Typebeskrivelse
4321376
Antall poler:
4
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M8
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Kabellengde:
5 m
Materiale i kabeldeksel:
PUR (Polyuretan)
Kabelframføring på anleggsside:
Vinklet
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...80 °C
Merkestrøm In:
4 A
Merkespenning:
60 V
Gjennomgangsmotstand:
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre