TMSS - XZCP1241L20 Plugg/kabel M12/4p hun vinkel - XZCP1241L20

KopierKopier
TMSS - XZCP1241L20 Plugg/kabel M12/4p hun vinkel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 20 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916068083

Elnummer

4303523

Leverandørens varenummer

XZCP1241L20

Typebeskrivelse

4303523

Antall poler:

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

20 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Vinklet

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...80 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

250 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

plugg/kabel M12/4p hun vinkel 20m kabel