TMSS - XZCP1670L2 Plugg/kabel7/8 16UN/3p hun ret - XZCP1670L2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Kabellengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916067758
Elnummer
4347502
Leverandørens varenummer
XZCP1670L2
Typebeskrivelse
4347502
Antall poler:
3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Kabellengde:
2 m
Materiale i kabeldeksel:
PUR (Polyuretan)
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-35...90 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...90 °C
Merkestrøm In:
6 A
Merkespenning:
250 V
Gjennomgangsmotstand:
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre