Utgått

TMSS - XZCPA0566L5 Plugg/kabel PVC M8/3p hun rett - XZCPA0566L5

KopierKopier
TMSS - XZCPA0566L5 Plugg/kabel PVC M8/3p hun rett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M8

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916067376

Elnummer

4347519

Leverandørens varenummer

XZCPA0566L5

Typebeskrivelse

4347519

Antall poler:

3

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M8

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

5 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...85 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...85 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

60 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

plugg/kabel PVC M8/3p hun rett 5m kabel