TMSS - XZCPV0566L10 Plugg/kabel , PVC, hun, M8, 3, - XZCPV0566L10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M8
Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Kabellengde - 10 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916067123
Elnummer
4300648
Leverandørens varenummer
XZCPV0566L10
Typebeskrivelse
4300648
Antall poler:
3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M8
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hunnkontakt
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Kabellengde:
10 m
Materiale i kabeldeksel:
PVC (Polyvinylklorid)
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Svart
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-25...80 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-5...80 °C
Merkestrøm In:
3 A
Merkespenning:
60 V
Gjennomgangsmotstand:
5 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


