TMSS - XZCR1111064D3 Kabel m, 2 M12 Hun/Hun 3m 5p - XZCR1111064D3

KopierKopier
TMSS - XZCR1111064D3 Kabel m, 2 M12 Hun/Hun 3m 5p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 5

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12

  • Kabellengde - 3 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916069622

Elnummer

4306940

Leverandørens varenummer

XZCR1111064D3

Typebeskrivelse

4306940

Antall poler:

5

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Kabellengde:

3 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-50...80 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...80 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

60 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Kabel med M12 tilkobling i begge ender- Hun/Hun - 3m - 5 poler