TMSS - XZCR1509040H2 Plugg/kabel M12/3 han r-M8/3 h - XZCR1509040H2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M8
Kabellengde - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916069561
Elnummer
4347540
Leverandørens varenummer
XZCR1509040H2
Typebeskrivelse
4347540
Antall poler:
3
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
M8
Kabellengde:
2 m
Materiale i kabeldeksel:
PUR (Polyuretan)
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hunnkontakt
Kabelframføring på kapslinsside:
Rett
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Andre
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Kabeltype:
Flerpolet
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Merkestrøm In:
0 A
Merkespenning:
0 V
Gjennomgangsmotstand:
5000 mOhm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


