TMSS - XZCR1512041C1 Plugg/kabel M12/4 han r-M12/4 - XZCR1512041C1

KopierKopier
TMSS - XZCR1512041C1 Plugg/kabel M12/4 han r-M12/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hunnkontakt

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12

  • Kabellengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916069332

Elnummer

4347574

Leverandørens varenummer

XZCR1512041C1

Typebeskrivelse

4347574

Antall poler:

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hunnkontakt

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Kabellengde:

1 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Vinklet

Type kontakt tilkoblingsside:

Hannkontakt (støpsel)

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Svart

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-5...90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-35...90 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

300 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Plugg /kabel M12/4 han rett M12/4 OsiSense