TMSS - XZCRV1511041C1 Plugg/kabel M12+M12 4 tråd ra - XZCRV1511041C1

KopierKopier
TMSS - XZCRV1511041C1 Plugg/kabel M12+M12  4 tråd ra

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Kabellengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916069066

Elnummer

4300697

Leverandørens varenummer

XZCRV1511041C1

Typebeskrivelse

4300697

Antall poler:

4

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Kabellengde:

1 m

Materiale i kabeldeksel:

PVC (Polyvinylklorid)

Kabelframføring på anleggsside:

Rett

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Rett

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

0...0 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

0...0 °C

Merkestrøm In:

0 A

Merkespenning:

0 V

Gjennomgangsmotstand:

5000 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

PVC kabel plugg M12+M12 4 tråd rett, 1m kabel